Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5449164 Senkniete 8mm 250St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091561455275
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5449164
EAN/GTIN:
     4053199874798
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
TOOLCRAFT TO-5449164 Senkniete 8mm 250St.

  • Kategorie: Senkniete
  • Inhalt: 250 St.
  • Produkt-Art: Senkniete
  • Klemmbereich min.: 14 mm
  • Länge (Tiefe): 25 mm
  • Gewinde-Maß: 8 mm
  • DIN-Norm: DIN 661
  • Klemmbereich max.: 18 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5449164
  • EAN: 4053199874798

Lieferumfang:

250 St. Senkniete

Weitere Suchbegriffe: DIN 661 Vollniete, Senkniet DIN 661, Senkniete DIN 661, Vollniet DIN 661, Vollniete DIN 661, din 661, N/A, TOOLCRAFT, TO-5449164
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,336* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,93*
€ 123,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,42*
€ 121,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,22*
€ 118,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,51*
€ 116,04
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,00*
€ 99,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.