Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5449140 Senkniete 6mm 250St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091561456236
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5449140
EAN/GTIN:
     4053199874712
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
TOOLCRAFT TO-5449140 Senkniete 6mm 250St.

  • Kategorie: Senkniete
  • Inhalt: 250 St.
  • Länge (Tiefe): 25 mm
  • Gewinde-Maß: 6 mm
  • DIN-Norm: DIN 661
  • Produkt-Art: Senkniete
  • Klemmbereich min.: 16 mm
  • Klemmbereich max.: 20 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5449140
  • EAN: 4053199874712

Lieferumfang:

250 St. Senkniete

Weitere Suchbegriffe: DIN 661 Vollniete, Senkniet DIN 661, Senkniete DIN 661, Vollniet DIN 661, Vollniete DIN 661, din 661, N/A, TOOLCRAFT, TO-5449140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,1716* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,90*
€ 65,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,94*
€ 64,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,63*
€ 61,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,56*
€ 60,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,70*
€ 59,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,90*
€ 51,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.