Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5448918 Senkniete 5mm 1000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091561486988
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5448918
EAN/GTIN:
     4053199873975
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
TOOLCRAFT TO-5448918 Senkniete 5mm 1000St.

  • Produkt-Art: Senkniete
  • Kategorie: Senkniete
  • Inhalt: 1000 St.
  • Klemmbereich min.: 6 mm
  • Klemmbereich max.: 9 mm
  • Länge (Tiefe): 12 mm
  • Gewinde-Maß: 5 mm
  • DIN-Norm: DIN 661
  • Hersteller-Nr.: TO-5448918
  • EAN: 4053199873975

Lieferumfang:

1000 St. Senkniete

Weitere Suchbegriffe: DIN 661 Vollniete, Senkniet DIN 661, Senkniete DIN 661, Vollniet DIN 661, Vollniete DIN 661, din 661, N/A, TOOLCRAFT, TO-5448918
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 348,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,34851* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 418,36*
€ 497,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 416,17*
€ 495,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 395,32*
€ 470,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 380,69*
€ 453,02
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 348,51*
€ 414,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.