Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5449101 Senkniete 5mm 1000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091561512935
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5449101
EAN/GTIN:
     4053199874583
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
TOOLCRAFT TO-5449101 Senkniete 5mm 1000St.

  • Kategorie: Senkniete
  • Inhalt: 1000 St.
  • Produkt-Art: Senkniete
  • Klemmbereich min.: 6 mm
  • Klemmbereich max.: 9 mm
  • Länge (Tiefe): 12 mm
  • Gewinde-Maß: 5 mm
  • DIN-Norm: DIN 661
  • Hersteller-Nr.: TO-5449101
  • EAN: 4053199874583

Lieferumfang:

1000 St. Senkniete

Weitere Suchbegriffe: DIN 661 Vollniete, Senkniet DIN 661, Senkniete DIN 661, Vollniet DIN 661, Vollniete DIN 661, din 661, N/A, TOOLCRAFT, TO-5449101
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,08202* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,59*
€ 120,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,11*
€ 119,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,97*
€ 115,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,26*
€ 113,36
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,02*
€ 97,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.