Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

TOOLCRAFT TO-5448738 Halbrundniete 5mm 1000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091564078805
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5448738
EAN/GTIN:
     4053199873371
Suchbegriffe:
DIN 660
DIN 660 Halbrundniet
DIN 660 Halbrundniete
Halbrundniet
TOOLCRAFT TO-5448738 Halbrundniete 5mm 1000St.

  • Inhalt: 1000 St.
  • Klemmbereich min.: 9 mm
  • Klemmbereich max.: 11.5 mm
  • Länge (Tiefe): 16 mm
  • Gewinde-Maß: 5 mm
  • DIN-Norm: DIN 660
  • Produkt-Art: Halbrundniete
  • Kategorie: Halbrundniete
  • Hersteller-Nr.: TO-5448738
  • EAN: 4053199873371

Lieferumfang:

1000 St. Halbrundniete

Weitere Suchbegriffe: Halbrundniet DIN 660, Halbrundniete, Halbrundniete DIN 660, Halbrundnieten, din 660, N/A, TOOLCRAFT, TO-5448738
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 312,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,31209* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 370,63*
€ 441,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 366,84*
€ 436,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 356,00*
€ 423,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 338,74*
€ 403,10
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 312,09*
€ 371,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.