Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5448261 Flachrundschraube M5 60mm Vierkant DIN 603 Messing 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091566070958
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5448261
EAN/GTIN:
     4053199871780
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
TOOLCRAFT TO-5448261 Flachrundschraube M5 60mm Vierkant DIN 603 Messing 100St.

  • Produkt-Art: Flachrundschraube
  • Antrieb: Vierkant
  • Inhalt: 100 St.
  • Gewinde-Maß: M5
  • Länge (Tiefe): 60 mm
  • Kategorie: Flachrundschraube
  • Material: Messing
  • DIN-Norm: DIN 603
  • Hersteller-Nr.: TO-5448261
  • EAN: 4053199871780

Lieferumfang:

100 St. Flachrundschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,5322* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 190,29*
€ 226,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 187,25*
€ 222,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 185,53*
€ 220,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 181,65*
€ 216,16
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 153,22*
€ 182,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.