Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

TOOLCRAFT TO-5448411 Halbrundniete 2mm 1000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091567798836
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5448411
EAN/GTIN:
     4053199872282
Suchbegriffe:
DIN 660
DIN 660 Halbrundniet
DIN 660 Halbrundniete
Halbrundniet
TOOLCRAFT TO-5448411 Halbrundniete 2mm 1000St.

  • Länge (Tiefe): 3 mm
  • Gewinde-Maß: 2 mm
  • DIN-Norm: DIN 660
  • Produkt-Art: Halbrundniete
  • Klemmbereich min.: 0.5 mm
  • Klemmbereich max.: 1.5 mm
  • Kategorie: Halbrundniete
  • Inhalt: 1000 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5448411
  • EAN: 4053199872282

Lieferumfang:

  • 1000 St. Halbrundniete

Weitere Suchbegriffe: Halbrundniet DIN 660, Halbrundniete, Halbrundniete DIN 660, Halbrundnieten, din 660, TOOLCRAFT, TO-5448411, A0-20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02673* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,19*
€ 40,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,88*
€ 40,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,64*
€ 38,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,96*
€ 38,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,26*
€ 37,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,73*
€ 31,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.