Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5448390 Halbrundniete 5mm Messing 1000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091567801719
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5448390
EAN/GTIN:
     4053199872213
Suchbegriffe:
DIN 660
DIN 660 Halbrundniet
DIN 660 Halbrundniete
Halbrundniet
TOOLCRAFT TO-5448390 Halbrundniete 5mm Messing 1000St.

  • Kategorie: Halbrundniete
  • Inhalt: 1000 St.
  • Länge (Tiefe): 8 mm
  • Material: Messing
  • Gewinde-Maß: 5 mm
  • DIN-Norm: DIN 660
  • Produkt-Art: Halbrundniete
  • Klemmbereich min.: 2 mm
  • Klemmbereich max.: 4.5 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5448390
  • EAN: 4053199872213

Lieferumfang:

1000 St. Halbrundniete

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,25058* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 299,89*
€ 356,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 296,36*
€ 352,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 289,59*
€ 344,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 273,46*
€ 325,42
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 250,58*
€ 298,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.