Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5448393 Halbrundniete 5mm Messing 1000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091567803641
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5448393
EAN/GTIN:
     4053199872220
Suchbegriffe:
DIN 660
DIN 660 Halbrundniet
DIN 660 Halbrundniete
Halbrundniet
TOOLCRAFT TO-5448393 Halbrundniete 5mm Messing 1000St.

  • Kategorie: Halbrundniete
  • Inhalt: 1000 St.
  • Länge (Tiefe): 12 mm
  • Material: Messing
  • Gewinde-Maß: 5 mm
  • DIN-Norm: DIN 660
  • Produkt-Art: Halbrundniete
  • Klemmbereich min.: 5.5 mm
  • Klemmbereich max.: 8.5 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5448393
  • EAN: 4053199872220

Lieferumfang:

1000 St. Halbrundniete

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,33192* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 388,64*
€ 462,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 386,55*
€ 459,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 369,75*
€ 440,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 355,08*
€ 422,55
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 331,92*
€ 394,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.