Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5384721 Zylinderschrauben M2,5 20mm Schlitz ISO 1207 2000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091575252290
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5384721
EAN/GTIN:
     4053199675647
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
TOOLCRAFT TO-5384721 Zylinderschrauben M2,5 20mm Schlitz ISO 1207 2000St.

  • Inhalt: 2000 St.
  • ISO-Norm: ISO 1207
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Gewinde-Maß: M2,5
  • Länge (Tiefe): 20 mm
  • Antrieb: Schlitz
  • Kategorie: Zylinderschrauben
  • Produkt-Art: Zylinderschrauben
  • Hersteller-Nr.: TO-5384721
  • EAN: 4053199675647

Lieferumfang:

2000 St. Zylinderschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,03614* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,06*
€ 108,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,90*
€ 106,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,49*
€ 102,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,04*
€ 101,20
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,28*
€ 86,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.