Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5383281 Zylinderschrauben M16 100mm Innensechskant DIN 912 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091576116229
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5383281
EAN/GTIN:
     4053199670840
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
TOOLCRAFT TO-5383281 Zylinderschrauben M16 100mm Innensechskant DIN 912 25St.

  • Länge (Tiefe): 100 mm
  • Produkt-Art: Zylinderschrauben
  • DIN-Norm: DIN 912
  • Inhalt: 25 St.
  • Gewinde-Maß: M16
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Antrieb: Innensechskant
  • Kategorie: Zylinderschrauben
  • Hersteller-Nr.: TO-5383281
  • EAN: 4053199670840

Lieferumfang:

25 St. Zylinderschrauben

Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m16, din 912 metrisch, TOOLCRAFT, TO-5383281
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,1668* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 160,67*
€ 191,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 158,77*
€ 188,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 154,11*
€ 183,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 148,89*
€ 177,18
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,17*
€ 153,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.