Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5383284 Zylinderschrauben M16 120mm Innensechskant DIN 912 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091576118151
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5383284
EAN/GTIN:
     4053199670857
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
TOOLCRAFT TO-5383284 Zylinderschrauben M16 120mm Innensechskant DIN 912 25St.

  • Kategorie: Zylinderschrauben
  • Länge (Tiefe): 120 mm
  • Produkt-Art: Zylinderschrauben
  • DIN-Norm: DIN 912
  • Inhalt: 25 St.
  • Gewinde-Maß: M16
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Antrieb: Innensechskant
  • Hersteller-Nr.: TO-5383284
  • EAN: 4053199670857

Lieferumfang:

25 St. Zylinderschrauben

Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m16, din 912 metrisch, TOOLCRAFT, TO-5383284
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,782* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 148,74*
€ 177,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 147,31*
€ 175,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 142,87*
€ 170,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,87*
€ 165,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 119,55*
€ 142,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.