Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5383242 Zylinderschrauben M10 50mm Innensechskant DIN 912 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091576232510
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5383242
EAN/GTIN:
     4053199670710
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
TOOLCRAFT TO-5383242 Zylinderschrauben M10 50mm Innensechskant DIN 912 100St.

  • Produkt-Art: Zylinderschrauben
  • DIN-Norm: DIN 912
  • Inhalt: 100 St.
  • Gewinde-Maß: M10
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Antrieb: Innensechskant
  • Kategorie: Zylinderschrauben
  • Länge (Tiefe): 50 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5383242
  • EAN: 4053199670710

Lieferumfang:

100 St. Zylinderschrauben

Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, TOOLCRAFT, TO-5383242
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8922* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,85*
€ 133,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,64*
€ 131,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,35*
€ 127,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,52*
€ 125,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,22*
€ 106,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.