Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5383239 Zylinderschrauben M8 100mm Innensechskant DIN 912 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091576233471
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5383239
EAN/GTIN:
     4053199670703
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
TOOLCRAFT TO-5383239 Zylinderschrauben M8 100mm Innensechskant DIN 912 100St.

  • Produkt-Art: Zylinderschrauben
  • DIN-Norm: DIN 912
  • Inhalt: 100 St.
  • Gewinde-Maß: M8
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Antrieb: Innensechskant
  • Kategorie: Zylinderschrauben
  • Länge (Tiefe): 100 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5383239
  • EAN: 4053199670703

Lieferumfang:

100 St. Zylinderschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,66*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,6666* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 204,62*
€ 243,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 202,79*
€ 241,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 198,36*
€ 236,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 188,13*
€ 223,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 166,66*
€ 198,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.