Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5383254 Zylinderschrauben M10 90mm Innensechskant DIN 912 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091576237315
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5383254
EAN/GTIN:
     4053199670758
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
TOOLCRAFT TO-5383254 Zylinderschrauben M10 90mm Innensechskant DIN 912 100St.

  • Produkt-Art: Zylinderschrauben
  • DIN-Norm: DIN 912
  • Inhalt: 100 St.
  • Gewinde-Maß: M10
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Antrieb: Innensechskant
  • Kategorie: Zylinderschrauben
  • Länge (Tiefe): 90 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5383254
  • EAN: 4053199670758

Lieferumfang:

100 St. Zylinderschrauben

Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m10, din 912 metrisch, TOOLCRAFT, TO-5383254
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,48*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,1848* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 264,86*
€ 315,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 264,23*
€ 314,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 257,17*
€ 306,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 241,11*
€ 286,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 218,48*
€ 259,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.