Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5383248 Zylinderschrauben M10 70mm Innensechskant DIN 912 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091576239237
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5383248
EAN/GTIN:
     4053199670734
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
TOOLCRAFT TO-5383248 Zylinderschrauben M10 70mm Innensechskant DIN 912 100St.

  • Produkt-Art: Zylinderschrauben
  • DIN-Norm: DIN 912
  • Inhalt: 100 St.
  • Gewinde-Maß: M10
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Antrieb: Innensechskant
  • Kategorie: Zylinderschrauben
  • Länge (Tiefe): 70 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5383248
  • EAN: 4053199670734

Lieferumfang:

100 St. Zylinderschrauben

Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m10, din 912 metrisch, TOOLCRAFT, TO-5383248
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,97*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,0997* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 136,81*
€ 162,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 136,68*
€ 162,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 131,82*
€ 156,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 129,75*
€ 154,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 109,97*
€ 130,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.