Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5383194 Zylinderschrauben M5 60mm Innensechskant DIN 912 200St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091576892717
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5383194
EAN/GTIN:
     4053199670550
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
TOOLCRAFT TO-5383194 Zylinderschrauben M5 60mm Innensechskant DIN 912 200St.

  • Produkt-Art: Zylinderschrauben
  • DIN-Norm: DIN 912
  • Inhalt: 200 St.
  • Gewinde-Maß: M5
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Antrieb: Innensechskant
  • Kategorie: Zylinderschrauben
  • Länge (Tiefe): 60 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5383194
  • EAN: 4053199670550

Lieferumfang:

200 St. Zylinderschrauben

Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, TOOLCRAFT, TO-5383194
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,561* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 139,63*
€ 166,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,37*
€ 165,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,17*
€ 159,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,94*
€ 158,20
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 112,20*
€ 133,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.