Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5382936 Zylinderschrauben M8 16mm Innensechskant DIN 912 200St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091577159875
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5382936
EAN/GTIN:
     4053199669691
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
TOOLCRAFT TO-5382936 Zylinderschrauben M8 16mm Innensechskant DIN 912 200St.

  • Inhalt: 200 St.
  • Gewinde-Maß: M8
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Antrieb: Innensechskant
  • Kategorie: Zylinderschrauben
  • Länge (Tiefe): 16 mm
  • Produkt-Art: Zylinderschrauben
  • DIN-Norm: DIN 912
  • Hersteller-Nr.: TO-5382936
  • EAN: 4053199669691

Lieferumfang:

200 St. Zylinderschrauben

Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, TOOLCRAFT, TO-5382936
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,4188* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,80*
€ 125,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,88*
€ 123,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,89*
€ 120,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,30*
€ 118,17
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,76*
€ 99,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.