Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5384226 Sechskantschrauben M24 70mm Außensechskant DIN 961 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091578768589
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5384226
EAN/GTIN:
     4053199673995
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
TOOLCRAFT TO-5384226 Sechskantschrauben M24 70mm Außensechskant DIN 961 25St.

  • Länge (Tiefe): 70 mm
  • Antrieb: Außensechskant
  • Kategorie: Sechskantschrauben
  • Produkt-Art: Sechskantschrauben
  • DIN-Norm: DIN 961
  • Inhalt: 25 St.
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Gewinde-Maß: M24
  • Hersteller-Nr.: TO-5384226
  • EAN: 4053199673995

Lieferumfang:

25 St. Sechskantschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 7,7516* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 238,80*
€ 284,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 236,35*
€ 281,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 231,67*
€ 275,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 217,17*
€ 258,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 193,79*
€ 230,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.