Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5384220 Sechskantschrauben M24 50mm Außensechskant DIN 961 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091578770511
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5384220
EAN/GTIN:
     4053199673971
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
TOOLCRAFT TO-5384220 Sechskantschrauben M24 50mm Außensechskant DIN 961 25St.

  • Länge (Tiefe): 50 mm
  • Antrieb: Außensechskant
  • Kategorie: Sechskantschrauben
  • Produkt-Art: Sechskantschrauben
  • DIN-Norm: DIN 961
  • Inhalt: 25 St.
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Gewinde-Maß: M24
  • Hersteller-Nr.: TO-5384220
  • EAN: 4053199673971

Lieferumfang:

25 St. Sechskantschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,868* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 180,66*
€ 214,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 179,09*
€ 213,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 175,24*
€ 208,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 167,30*
€ 199,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,70*
€ 174,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.