Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5384223 Sechskantschrauben M24 60mm Außensechskant DIN 961 25St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091578772433
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5384223
EAN/GTIN:
     4053199673988
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
TOOLCRAFT TO-5384223 Sechskantschrauben M24 60mm Außensechskant DIN 961 25St.

  • Länge (Tiefe): 60 mm
  • Antrieb: Außensechskant
  • Kategorie: Sechskantschrauben
  • Produkt-Art: Sechskantschrauben
  • DIN-Norm: DIN 961
  • Inhalt: 25 St.
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Gewinde-Maß: M24
  • Hersteller-Nr.: TO-5384223
  • EAN: 4053199673988

Lieferumfang:

25 St. Sechskantschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,05*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 6,002* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 184,51*
€ 219,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 181,94*
€ 216,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 177,79*
€ 211,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 169,17*
€ 201,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 150,05*
€ 178,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.