Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5384217 Sechskantschrauben M24 100mm Außensechskant DIN 961 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091578793575
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5384217
EAN/GTIN:
     4053199673964
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
TOOLCRAFT TO-5384217 Sechskantschrauben M24 100mm Außensechskant DIN 961 10St.

  • Länge (Tiefe): 100 mm
  • Antrieb: Außensechskant
  • Kategorie: Sechskantschrauben
  • Produkt-Art: Sechskantschrauben
  • DIN-Norm: DIN 961
  • Inhalt: 10 St.
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Gewinde-Maß: M24
  • Hersteller-Nr.: TO-5384217
  • EAN: 4053199673964

Lieferumfang:

10 St. Sechskantschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,964* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,05*
€ 161,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 135,91*
€ 161,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,01*
€ 155,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 129,03*
€ 153,55
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,64*
€ 130,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.