Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5384367 Sechskantschrauben M4 70mm Schlitz DIN 963 Stahl galvanisch verzinkt 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091578912739
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5384367
EAN/GTIN:
     4053199674466
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
TOOLCRAFT TO-5384367 Sechskantschrauben M4 70mm Schlitz DIN 963 Stahl galvanisch verzinkt 100St.

  • Kopfform: Senkkopf
  • Gewinde-Maß: M4
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Länge (Tiefe): 70 mm
  • Antrieb: Schlitz
  • Kategorie: Sechskantschrauben
  • Produkt-Art: Sechskantschrauben
  • Material: Stahl
  • DIN-Norm: DIN 963
  • Inhalt: 100 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5384367
  • EAN: 4053199674466

Lieferumfang:

100 St. Senkschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1972* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,04*
€ 32,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,68*
€ 31,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,53*
€ 30,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,47*
€ 29,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,87*
€ 28,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,72*
€ 23,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.