Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5382699 Zylinderschrauben M10 65mm Innensechskant DIN 912 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091579719018
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5382699
EAN/GTIN:
     4053199668908
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
TOOLCRAFT TO-5382699 Zylinderschrauben M10 65mm Innensechskant DIN 912 100St.

  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Antrieb: Innensechskant
  • Kategorie: Zylinderschrauben
  • Länge (Tiefe): 65 mm
  • Produkt-Art: Zylinderschrauben
  • DIN-Norm: DIN 912
  • Inhalt: 100 St.
  • Gewinde-Maß: M10
  • Hersteller-Nr.: TO-5382699
  • EAN: 4053199668908

Lieferumfang:

100 St. Zylinderschrauben

Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, TOOLCRAFT, TO-5382699
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,87*
€ 162,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 136,68*
€ 162,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,06*
€ 155,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 129,62*
€ 154,25
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,35*
€ 131,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.