Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5382762 Zylinderschrauben M16 35mm Innensechskant DIN 912 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091579747848
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5382762
EAN/GTIN:
     4053199669110
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
TOOLCRAFT TO-5382762 Zylinderschrauben M16 35mm Innensechskant DIN 912 50St.

  • Gewinde-Maß: M16
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Antrieb: Innensechskant
  • Kategorie: Zylinderschrauben
  • Länge (Tiefe): 35 mm
  • Produkt-Art: Zylinderschrauben
  • DIN-Norm: DIN 912
  • Inhalt: 50 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5382762
  • EAN: 4053199669110

Lieferumfang:

50 St. Zylinderschrauben

Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, TOOLCRAFT, TO-5382762
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,2564* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 139,51*
€ 166,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,03*
€ 165,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,06*
€ 159,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,32*
€ 157,46
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 112,82*
€ 134,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.