Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5382672 Zylinderschrauben M10 20mm Innensechskant DIN 912 200St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091579807430
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5382672
EAN/GTIN:
     4053199668816
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
TOOLCRAFT TO-5382672 Zylinderschrauben M10 20mm Innensechskant DIN 912 200St.

  • Antrieb: Innensechskant
  • Kategorie: Zylinderschrauben
  • Länge (Tiefe): 20 mm
  • Produkt-Art: Zylinderschrauben
  • DIN-Norm: DIN 912
  • Inhalt: 200 St.
  • Gewinde-Maß: M10
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Hersteller-Nr.: TO-5382672
  • EAN: 4053199668816

Lieferumfang:

200 St. Zylinderschrauben

Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, TOOLCRAFT, TO-5382672
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,51475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,88*
€ 153,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,54*
€ 151,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,29*
€ 145,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,83*
€ 143,79
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,95*
€ 122,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.