Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5382669 Zylinderschrauben M8 90mm Innensechskant DIN 912 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091579808391
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5382669
EAN/GTIN:
     4053199668809
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
TOOLCRAFT TO-5382669 Zylinderschrauben M8 90mm Innensechskant DIN 912 100St.

  • Antrieb: Innensechskant
  • Kategorie: Zylinderschrauben
  • Länge (Tiefe): 90 mm
  • Produkt-Art: Zylinderschrauben
  • DIN-Norm: DIN 912
  • Inhalt: 100 St.
  • Gewinde-Maß: M8
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Hersteller-Nr.: TO-5382669
  • EAN: 4053199668809

Lieferumfang:

100 St. Zylinderschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,27*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,3027* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 161,57*
€ 192,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 160,62*
€ 191,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 155,28*
€ 184,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 151,44*
€ 180,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 130,27*
€ 155,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.