Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5382684 Zylinderschrauben M10 40mm Innensechskant DIN 912 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091579812235
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5382684
EAN/GTIN:
     4053199668854
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
TOOLCRAFT TO-5382684 Zylinderschrauben M10 40mm Innensechskant DIN 912 100St.

  • Antrieb: Innensechskant
  • Kategorie: Zylinderschrauben
  • Länge (Tiefe): 40 mm
  • Produkt-Art: Zylinderschrauben
  • DIN-Norm: DIN 912
  • Inhalt: 100 St.
  • Gewinde-Maß: M10
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Hersteller-Nr.: TO-5382684
  • EAN: 4053199668854

Lieferumfang:

100 St. Zylinderschrauben

Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m10, din 912 metrisch, TOOLCRAFT, TO-5382684
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6496* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,80*
€ 99,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,72*
€ 98,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,14*
€ 94,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,38*
€ 92,08
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,96*
€ 77,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.