Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5382840 Zylinderschrauben M20 170mm Innensechskant DIN 912 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091579842987
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5382840
EAN/GTIN:
     4053199669370
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
TOOLCRAFT TO-5382840 Zylinderschrauben M20 170mm Innensechskant DIN 912 10St.

  • Gewinde-Maß: M20
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Antrieb: Innensechskant
  • Kategorie: Zylinderschrauben
  • Länge (Tiefe): 170 mm
  • Produkt-Art: Zylinderschrauben
  • DIN-Norm: DIN 912
  • Inhalt: 10 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5382840
  • EAN: 4053199669370

Lieferumfang:

10 St. Zylinderschrauben

Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, TOOLCRAFT, TO-5382840
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,138* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 162,66*
€ 193,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 161,67*
€ 192,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,87*
€ 185,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,92*
€ 181,97
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 131,38*
€ 156,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.