Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5382639 Zylinderschrauben M8 35mm Innensechskant DIN 912 200St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091579927555
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5382639
EAN/GTIN:
     4053199668700
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
TOOLCRAFT TO-5382639 Zylinderschrauben M8 35mm Innensechskant DIN 912 200St.

  • Antrieb: Innensechskant
  • Kategorie: Zylinderschrauben
  • Länge (Tiefe): 35 mm
  • Produkt-Art: Zylinderschrauben
  • DIN-Norm: DIN 912
  • Inhalt: 200 St.
  • Gewinde-Maß: M8
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Hersteller-Nr.: TO-5382639
  • EAN: 4053199668700

Lieferumfang:

200 St. Zylinderschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,07*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,44535* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 112,43*
€ 133,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 110,84*
€ 131,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 107,62*
€ 128,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 105,92*
€ 126,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 89,07*
€ 105,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.