Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5384502 Gewindebolzen M10 500mm Stahl galvanisch verzinkt 10St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091580641578
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5384502
EAN/GTIN:
     4053199674916
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
TOOLCRAFT TO-5384502 Gewindebolzen M10 500mm Stahl galvanisch verzinkt 10St.

  • Kategorie: Gewindebolzen
  • Material: Stahl
  • Gewinde-Maß: M10
  • Produkt-Art: Gewindebolzen
  • DIN-Norm: DIN 976
  • Länge (Tiefe): 500 mm
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Hersteller-Nr.: TO-5384502
  • EAN: 4053199674916

Lieferumfang:

10 St. Gewindebolzen

Weitere Suchbegriffe: Gewindestange, din 976 m10 verzinkt, din 976, din 976 m10, TOOLCRAFT, TO-5384502, Gewinde-Stange, Gewindestangen, Gewinde-Stangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,64*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 8,064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 101,90*
€ 121,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 100,67*
€ 119,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,39*
€ 115,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 95,83*
€ 114,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 80,64*
€ 95,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.