Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5382237 Zylinderschrauben M20 80mm Innensechskant DIN 912 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091581623720
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5382237
EAN/GTIN:
     4053199667369
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
TOOLCRAFT TO-5382237 Zylinderschrauben M20 80mm Innensechskant DIN 912 25St.

  • DIN-Norm: DIN 912
  • Inhalt: 25 St.
  • Gewinde-Maß: M20
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Antrieb: Innensechskant
  • Kategorie: Zylinderschrauben
  • Länge (Tiefe): 80 mm
  • Produkt-Art: Zylinderschrauben
  • Hersteller-Nr.: TO-5382237
  • EAN: 4053199667369

Lieferumfang:

25 St. Zylinderschrauben

Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, TOOLCRAFT, TO-5382237
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,7532* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 206,93*
€ 246,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 205,22*
€ 244,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 201,55*
€ 239,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 191,37*
€ 227,73
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 168,83*
€ 200,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.