Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5382249 Zylinderschrauben M20 120mm Innensechskant DIN 912 25St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091581685224
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5382249
EAN/GTIN:
     4053199667406
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
TOOLCRAFT TO-5382249 Zylinderschrauben M20 120mm Innensechskant DIN 912 25St.

  • DIN-Norm: DIN 912
  • Inhalt: 25 St.
  • Gewinde-Maß: M20
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Antrieb: Innensechskant
  • Kategorie: Zylinderschrauben
  • Länge (Tiefe): 120 mm
  • Produkt-Art: Zylinderschrauben
  • Hersteller-Nr.: TO-5382249
  • EAN: 4053199667406

Lieferumfang:

25 St. Zylinderschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,88*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 8,3952* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 256,65*
€ 305,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 255,23*
€ 303,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 248,26*
€ 295,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 232,77*
€ 277,00
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 209,88*
€ 249,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.