| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-94091590831123 Herst.-Nr.: TO-5434788 EAN/GTIN: 4053199826872 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT TO-5434788 Gewindestift M2 5mm 200St. Marktanwendung: HEIZELEMENTE - Kein Einschalt-Stoßstrom • Öfen • HLK • Textilie • Lötgerät • Trocknung • Warmformen • Infrarot-Heizung • Heizung von Wohngebäuden • Kunststoff-Spritzguss/Extrusion • Handelsübliche Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung BEWEGUNG - Starker Startstrom • Gebläse • Pumpen • Aufzüge • Winden • Hebeanlagen • Kompressoren • Fördersysteme • Fitnessgeräte mit Motor VERSCHIEDENES • Stromrichter • Magnetventile • Schaltnetzteile • Wechselrichter • Elektromagnete • Transformatoren • Stellvorrichtungen • Kompensationskondensatoren • Unterbrechungsfreie Stromversorgungen" - Inhalt: 200 St.
- Produkt-Art: Gewindestift
- Kategorie: Gewindestift
- Länge (Tiefe): 5 mm
- Antrieb: Schlitz
- ISO-Norm: ISO 7434
- Gewinde-Maß: M2
- Hersteller-Nr.: TO-5434788
- EAN: 4053199826872
Lieferumfang: 200 St. Gew.stifte mit Schlitz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN 27434, DIN ISO 7434, Gewindestift DIN 553, Gewindestift DIN EN 27434, Gewindestift ISO 7434, ISO 7434, Madenschraube DIN 553, Schraube DIN 553, din 553, TOOLCRAFT, TO-5434788, gewindestifte, gewindestift, madenschrauben, madenschraube |
| | |
| |