Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5434761 Gewindestift M8 10mm 1000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091591006025
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5434761
EAN/GTIN:
     4053199826780
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
TOOLCRAFT TO-5434761 Gewindestift M8 10mm 1000St.

Marktanwendung:
HEIZELEMENTE - Kein Einschalt-Stoßstrom
• Öfen
• HLK
• Textilie
• Lötgerät
• Trocknung
• Warmformen
• Infrarot-Heizung
• Heizung von Wohngebäuden
• Kunststoff-Spritzguss/Extrusion
• Handelsübliche Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung
BEWEGUNG - Starker Startstrom
• Gebläse
• Pumpen
• Aufzüge
• Winden
• Hebeanlagen
• Kompressoren
• Fördersysteme
• Fitnessgeräte mit Motor
VERSCHIEDENES
• Stromrichter
• Magnetventile
• Schaltnetzteile
• Wechselrichter
• Elektromagnete
• Transformatoren
• Stellvorrichtungen
• Kompensationskondensatoren
• Unterbrechungsfreie Stromversorgungen"

  • Inhalt: 1000 St.
  • Kategorie: Gewindestift
  • Länge (Tiefe): 10 mm
  • Produkt-Art: Gewindestift
  • Antrieb: Schlitz
  • ISO-Norm: ISO 7434
  • Gewinde-Maß: M8
  • Hersteller-Nr.: TO-5434761
  • EAN: 4053199826780

Lieferumfang:

1000 St. Gew.stifte mit Schlitz

Weitere Suchbegriffe: DIN EN 27434, DIN ISO 7434, Gewindestift DIN 553, Gewindestift DIN EN 27434, Gewindestift ISO 7434, ISO 7434, Madenschraube DIN 553, Schraube DIN 553, din 553, TOOLCRAFT, TO-5434761, gewindestifte, gewindestift, madenschrauben, madenschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,12313* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,92*
€ 181,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,42*
€ 181,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,54*
€ 174,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,95*
€ 171,30
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 123,13*
€ 146,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.