| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-94091591838251 Herst.-Nr.: TO-5435259 EAN/GTIN: 4053199828449 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT TO-5435259 Linsenblechschrauben Kreuzschlitz Pozidriv DIN 7981 Stahl galvanisch verzinkt 100St. Marktanwendung: HEIZELEMENTE - Kein Einschalt-Stoßstrom • Öfen • HLK • Textilie • Lötgerät • Trocknung • Warmformen • Infrarot-Heizung • Heizung von Wohngebäuden • Kunststoff-Spritzguss/Extrusion • Handelsübliche Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung BEWEGUNG - Starker Startstrom • Gebläse • Pumpen • Aufzüge • Winden • Hebeanlagen • Kompressoren • Fördersysteme • Fitnessgeräte mit Motor VERSCHIEDENES • Stromrichter • Magnetventile • Schaltnetzteile • Wechselrichter • Elektromagnete • Transformatoren • Stellvorrichtungen • Kompensationskondensatoren • Unterbrechungsfreie Stromversorgungen" - Antrieb: Kreuzschlitz Pozidriv
- Kategorie: Linsenblechschrauben
- Produkt-Art: Linsenblechschrauben
- DIN-Norm: DIN 7981
- Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
- Inhalt: 100 St.
- Material: Stahl
- Gewinde-Maß: 3.9 mm
- Hersteller-Nr.: TO-5435259
- EAN: 4053199828449
Lieferumfang: 100 St. Blechschrauben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Linsenblechschraube, blechschraube iso 7049 galvanisch verzinkt, blechschraube din 7981, din 7981z, TOOLCRAFT, TO-5435259 |
| | |
| |