Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5435274 Linsenblechschrauben 25mm Kreuzschlitz Pozidriv DIN 7981 Stahl galvanisch verzinkt 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091591842095
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5435274
EAN/GTIN:
     4053199828494
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
TOOLCRAFT TO-5435274 Linsenblechschrauben 25mm Kreuzschlitz Pozidriv DIN 7981 Stahl galvanisch verzinkt 100St.

Marktanwendung:
HEIZELEMENTE - Kein Einschalt-Stoßstrom
• Öfen
• HLK
• Textilie
• Lötgerät
• Trocknung
• Warmformen
• Infrarot-Heizung
• Heizung von Wohngebäuden
• Kunststoff-Spritzguss/Extrusion
• Handelsübliche Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung
BEWEGUNG - Starker Startstrom
• Gebläse
• Pumpen
• Aufzüge
• Winden
• Hebeanlagen
• Kompressoren
• Fördersysteme
• Fitnessgeräte mit Motor
VERSCHIEDENES
• Stromrichter
• Magnetventile
• Schaltnetzteile
• Wechselrichter
• Elektromagnete
• Transformatoren
• Stellvorrichtungen
• Kompensationskondensatoren
• Unterbrechungsfreie Stromversorgungen"

  • Gewinde-Maß: 3.9 mm
  • Antrieb: Kreuzschlitz Pozidriv
  • Kategorie: Linsenblechschrauben
  • Produkt-Art: Linsenblechschrauben
  • DIN-Norm: DIN 7981
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Länge (Tiefe): 25 mm
  • Inhalt: 100 St.
  • Material: Stahl
  • Hersteller-Nr.: TO-5435274
  • EAN: 4053199828494

Lieferumfang:

100 St. Blechschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1791* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,78*
€ 29,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,44*
€ 29,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,38*
€ 27,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,32*
€ 26,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,73*
€ 25,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,91*
€ 21,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.