Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5435268 Linsenblechschrauben 19mm Kreuzschlitz Pozidriv DIN 7981 Stahl galvanisch verzinkt 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091591844017
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5435268
EAN/GTIN:
     4053199828470
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
TOOLCRAFT TO-5435268 Linsenblechschrauben 19mm Kreuzschlitz Pozidriv DIN 7981 Stahl galvanisch verzinkt 100St.

Marktanwendung:
HEIZELEMENTE - Kein Einschalt-Stoßstrom

• Öfen
• HLK
• Textilie
• Lötgerät
• Trocknung
• Warmformen
• Infrarot-Heizung
• Heizung von Wohngebäuden
• Kunststoff-Spritzguss/Extrusion
• Handelsübliche Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung

BEWEGUNG - Starker Startstrom

• Gebläse
• Pumpen
• Aufzüge
• Winden
• Hebeanlagen
• Kompressoren
• Fördersysteme
• Fitnessgeräte mit Motor

VERSCHIEDENES

• Stromrichter
• Magnetventile
• Schaltnetzteile
• Wechselrichter
• Elektromagnete
• Transformatoren
• Stellvorrichtungen
• Kompensationskondensatoren
• Unterbrechungsfreie Stromversorgungen"

  • Antrieb: Kreuzschlitz Pozidriv
  • Kategorie: Linsenblechschrauben
  • Produkt-Art: Linsenblechschrauben
  • DIN-Norm: DIN 7981
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Länge (Tiefe): 19 mm
  • Inhalt: 100 St.
  • Material: Stahl
  • Gewinde-Maß: 3.9 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5435268
  • EAN: 4053199828470

Lieferumfang:

100 St. Blechschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1163* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,34*
€ 19,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,01*
€ 19,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,37*
€ 18,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,73*
€ 17,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,38*
€ 17,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,63*
€ 13,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.