| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-94091594518480 Herst.-Nr.: TO-5433282 EAN/GTIN: 4053199821853 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT Unterlegscheiben ISO 7093 Stahl 500St. TO-5433282 - Produkt-Art: Unterlegscheiben
- ISO-Norm: ISO 7093
- Material: Stahl
- Gewinde-Maß: 12 mm
- Kategorie: Unterlegscheiben
- Inhalt: 500 St.
- Hersteller-Nr.: TO-5433282
- EAN: 4053199821853
Lieferumfang: 500 St. Flache Scheiben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, din 9021, N/A, TOOLCRAFT, TO-5433282 |
| | |
| |