| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-94091594526168 Herst.-Nr.: TO-5433273 EAN/GTIN: 4053199821822 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT Unterlegscheiben ISO 7093 Stahl 5000St. TO-5433273 - Produkt-Art: Unterlegscheiben
- ISO-Norm: ISO 7093
- Material: Stahl
- Gewinde-Maß: 2.5 mm
- Kategorie: Unterlegscheiben
- Inhalt: 5000 St.
- Hersteller-Nr.: TO-5433273
- EAN: 4053199821822
Lieferumfang: 5000 St. Scheiben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, din 9021, N/A, TOOLCRAFT, TO-5433273 |
| | |
| |