| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-94091595535218 Herst.-Nr.: TO-5434956 EAN/GTIN: 4053199827435 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TOOLCRAFT TO-5434956 Gewindestift M10 10mm 100St. Marktanwendung: HEIZELEMENTE - Kein Einschalt-Stoßstrom • Öfen • HLK • Textilie • Lötgerät • Trocknung • Warmformen • Infrarot-Heizung • Heizung von Wohngebäuden • Kunststoff-Spritzguss/Extrusion • Handelsübliche Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung BEWEGUNG - Starker Startstrom • Gebläse • Pumpen • Aufzüge • Winden • Hebeanlagen • Kompressoren • Fördersysteme • Fitnessgeräte mit Motor VERSCHIEDENES • Stromrichter • Magnetventile • Schaltnetzteile • Wechselrichter • Elektromagnete • Transformatoren • Stellvorrichtungen • Kompensationskondensatoren • Unterbrechungsfreie Stromversorgungen" - Inhalt: 100 St.
- Länge (Tiefe): 10 mm
- Antrieb: Schlitz
- ISO-Norm: ISO 7434
- Gewinde-Maß: M10
- Produkt-Art: Gewindestift
- Kategorie: Gewindestift
- Hersteller-Nr.: TO-5434956
- EAN: 4053199827435
Lieferumfang: 100 St. Gew.stifte mit Schlitz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN EN 27434, DIN ISO 7434, Gewindestift DIN 553, Gewindestift DIN EN 27434, Gewindestift ISO 7434, ISO 7434, Madenschraube DIN 553, Schraube DIN 553, din 553 m10, din 553, TOOLCRAFT, TO-5434956, gewindestifte, gewindestift, madenschrauben, madenschraube |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |