Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5434953 Gewindestift M8 50mm 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091595539062
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5434953
EAN/GTIN:
     4053199827428
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
TOOLCRAFT TO-5434953 Gewindestift M8 50mm 100St.

Marktanwendung:
HEIZELEMENTE - Kein Einschalt-Stoßstrom
• Öfen
• HLK
• Textilie
• Lötgerät
• Trocknung
• Warmformen
• Infrarot-Heizung
• Heizung von Wohngebäuden
• Kunststoff-Spritzguss/Extrusion
• Handelsübliche Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung
BEWEGUNG - Starker Startstrom
• Gebläse
• Pumpen
• Aufzüge
• Winden
• Hebeanlagen
• Kompressoren
• Fördersysteme
• Fitnessgeräte mit Motor
VERSCHIEDENES
• Stromrichter
• Magnetventile
• Schaltnetzteile
• Wechselrichter
• Elektromagnete
• Transformatoren
• Stellvorrichtungen
• Kompensationskondensatoren
• Unterbrechungsfreie Stromversorgungen"

  • Inhalt: 100 St.
  • Länge (Tiefe): 50 mm
  • Antrieb: Schlitz
  • ISO-Norm: ISO 7434
  • Gewinde-Maß: M8
  • Produkt-Art: Gewindestift
  • Kategorie: Gewindestift
  • Hersteller-Nr.: TO-5434953
  • EAN: 4053199827428

Lieferumfang:

100 St. Gew.stifte mit Schlitz

Weitere Suchbegriffe: DIN EN 27434, DIN ISO 7434, Gewindestift DIN 553, Gewindestift DIN EN 27434, Gewindestift ISO 7434, ISO 7434, Madenschraube DIN 553, Schraube DIN 553, din 553, TOOLCRAFT, TO-5434953, gewindestifte, gewindestift, madenschrauben, madenschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,2011* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,43*
€ 177,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 148,72*
€ 176,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 143,44*
€ 170,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,07*
€ 166,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,11*
€ 142,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.