| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-94091595649577 Herst.-Nr.: TO-5434827 EAN/GTIN: 4053199827008 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TOOLCRAFT TO-5434827 Gewindestift M3 6mm 200St. Marktanwendung: HEIZELEMENTE - Kein Einschalt-Stoßstrom • Öfen • HLK • Textilie • Lötgerät • Trocknung • Warmformen • Infrarot-Heizung • Heizung von Wohngebäuden • Kunststoff-Spritzguss/Extrusion • Handelsübliche Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung BEWEGUNG - Starker Startstrom • Gebläse • Pumpen • Aufzüge • Winden • Hebeanlagen • Kompressoren • Fördersysteme • Fitnessgeräte mit Motor VERSCHIEDENES • Stromrichter • Magnetventile • Schaltnetzteile • Wechselrichter • Elektromagnete • Transformatoren • Stellvorrichtungen • Kompensationskondensatoren • Unterbrechungsfreie Stromversorgungen" - Inhalt: 200 St.
- Produkt-Art: Gewindestift
- Kategorie: Gewindestift
- Länge (Tiefe): 6 mm
- Antrieb: Schlitz
- ISO-Norm: ISO 7434
- Gewinde-Maß: M3
- Hersteller-Nr.: TO-5434827
- EAN: 4053199827008
Lieferumfang: 200 St. Gew.stifte mit Schlitz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN EN 27434, DIN ISO 7434, Gewindestift DIN 553, Gewindestift DIN EN 27434, Gewindestift ISO 7434, ISO 7434, Madenschraube DIN 553, Schraube DIN 553, din 553 m3, din 553, TOOLCRAFT, TO-5434827, gewindestifte, gewindestift, madenschrauben, madenschraube |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |