Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5434839 Gewindestift M3 16mm 200St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091595711081
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5434839
EAN/GTIN:
     4053199827046
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
TOOLCRAFT TO-5434839 Gewindestift M3 16mm 200St.

Marktanwendung:
HEIZELEMENTE - Kein Einschalt-Stoßstrom
• Öfen
• HLK
• Textilie
• Lötgerät
• Trocknung
• Warmformen
• Infrarot-Heizung
• Heizung von Wohngebäuden
• Kunststoff-Spritzguss/Extrusion
• Handelsübliche Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung
BEWEGUNG - Starker Startstrom
• Gebläse
• Pumpen
• Aufzüge
• Winden
• Hebeanlagen
• Kompressoren
• Fördersysteme
• Fitnessgeräte mit Motor
VERSCHIEDENES
• Stromrichter
• Magnetventile
• Schaltnetzteile
• Wechselrichter
• Elektromagnete
• Transformatoren
• Stellvorrichtungen
• Kompensationskondensatoren
• Unterbrechungsfreie Stromversorgungen"

  • Inhalt: 200 St.
  • Produkt-Art: Gewindestift
  • Kategorie: Gewindestift
  • Länge (Tiefe): 16 mm
  • Antrieb: Schlitz
  • ISO-Norm: ISO 7434
  • Gewinde-Maß: M3
  • Hersteller-Nr.: TO-5434839
  • EAN: 4053199827046

Lieferumfang:

200 St. Gew.stifte mit Schlitz

Weitere Suchbegriffe: DIN EN 27434, DIN ISO 7434, Gewindestift DIN 553, Gewindestift DIN EN 27434, Gewindestift ISO 7434, ISO 7434, Madenschraube DIN 553, Schraube DIN 553, din 553 m3, din 553, TOOLCRAFT, TO-5434839, gewindestifte, gewindestift, madenschrauben, madenschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,25745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,79*
€ 79,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,33*
€ 78,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,12*
€ 75,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,29*
€ 72,94
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,49*
€ 61,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.