Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Unterlegscheiben ISO 7094 Stahl 1000St. TO-5433390


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091596430870
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5433390
EAN/GTIN:
     4053199822218
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
TOOLCRAFT Unterlegscheiben ISO 7094 Stahl 1000St. TO-5433390

  • Kategorie: Unterlegscheiben
  • Inhalt: 1000 St.
  • ISO-Norm: ISO 7094
  • Material: Stahl
  • Gewinde-Maß: 5 mm
  • Produkt-Art: Unterlegscheiben
  • Hersteller-Nr.: TO-5433390
  • EAN: 4053199822218

Lieferumfang:

1000 St. Scheiben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,07222* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,66*
€ 109,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,32*
€ 108,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,62*
€ 104,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,80*
€ 103,29
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,22*
€ 85,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.