| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-94091596581747 Herst.-Nr.: TO-5433303 EAN/GTIN: 4053199821921 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT Unterlegscheiben ISO 7093 Stahl 50St. TO-5433303 - Produkt-Art: Unterlegscheiben
- ISO-Norm: ISO 7093
- Material: Stahl
- Gewinde-Maß: 36 mm
- Kategorie: Unterlegscheiben
- Inhalt: 50 St.
- Hersteller-Nr.: TO-5433303
- EAN: 4053199821921
Lieferumfang: 50 St. Flache Scheiben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, din 9021, N/A, TOOLCRAFT, TO-5433303 |
| | |
| |