Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5380356 Sicherheitsmuttern M12 88118 Stahl 250St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091604686759
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5380356
EAN/GTIN:
     4053199661091
Suchbegriffe:
TOOLCRAFT
TO-5380356
schraubmuttern
schraubmutter
TOOLCRAFT TO-5380356 Sicherheitsmuttern M12 88118 Stahl 250St.

  • Kategorie: Sicherheitsmuttern
  • Inhalt: 250 St.
  • Produkt-Art: Sicherheitsmuttern
  • ART-Norm: 88118
  • Antrieb: Außensechskant
  • Material: Stahl
  • Gewinde-Maß: M12
  • Hersteller-Nr.: TO-5380356
  • EAN: 4053199661091

Lieferumfang:

250 St. DiebStahlhem.Mutternen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 384,86*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 1,53944* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 461,47*
€ 549,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 459,06*
€ 546,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 433,62*
€ 516,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 419,96*
€ 499,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 384,86*
€ 457,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.