Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Nieten
>
Blindniete
>
Blindnietmutter
>
Flachkopf-Blindnietmutter
>
Artikel
TOOLCRAFT TO-5380422 Blindnietmutter M8 Edelstahl 100St.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039H-94091604712706
Hersteller:
Toolcraft
Herst.-Nr.:
TO-5380422
EAN/GTIN:
4053199661312
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf blindnietmutter
TOOLCRAFT TO-5380422 Blindnietmutter M8 Edelstahl 100St.
ART-Norm: 88418
Material: Edelstahl
Material-Eigenschaft: A2
Gewinde-Maß: M8
Klemmbereich min.: 0.25 mm
Produkt-Art: Blindnietmutter
Klemmbereich max.: 3.5 mm
Kategorie: Blindnietmutter
Inhalt: 100 St.
Hersteller-Nr.: TO-5380422
EAN: 4053199661312
Lieferumfang:
100 St. Blindnietmuttern
... >
Lager 1039
>
Rund ums Wohnen und Haus
>
Sonstiges
Weitere Suchbegriffe:
N/A
,
TOOLCRAFT
,
TO-5380422
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 162,43*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,6243* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 201,05*
€ 239,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 199,48*
€ 237,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 193,86*
€ 230,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 185,17*
€ 220,35
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 162,43*
€ 193,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen