Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5379942 Sicherheitsschrauben M3 20mm Zweiloch 88111 Edelstahl A2 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091605785182
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5379942
EAN/GTIN:
     4053199659715
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
snake eyes sicherheitsschrauben
TOOLCRAFT TO-5379942 Sicherheitsschrauben M3 20mm Zweiloch 88111 Edelstahl A2 100St.

  • ART-Norm: 88111
  • Antrieb: Zweiloch
  • Material: Edelstahl
  • Material-Eigenschaft: A2
  • Gewinde-Maß: M3
  • Produkt-Art: Sicherheitsschrauben
  • Kategorie: Sicherheitsschrauben
  • Inhalt: 100 St.
  • Länge (Tiefe): 20 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5379942
  • EAN: 4053199659715

Lieferumfang:

100 St. DiebStahlhem.Schrauben

Weitere Suchbegriffe: N/A, TOOLCRAFT, TO-5379942, diebstahlhemmende schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,785* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,54*
€ 118,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,45*
€ 117,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,19*
€ 113,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,08*
€ 111,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,50*
€ 93,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.