Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Sicherheitsschraube
>
Artikel
TOOLCRAFT TO-5379951 Sicherheitsschrauben M3 6mm Zweiloch 88112 Edelstahl A2 100St.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039H-94091605788065
Hersteller:
Toolcraft
Herst.-Nr.:
TO-5379951
EAN/GTIN:
4053199659746
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
snake eyes sicherheitsschrauben
m3 sicherheitsschraube
toolcraft sicherheitsschrauben
TOOLCRAFT TO-5379951 Sicherheitsschrauben M3 6mm Zweiloch 88112 Edelstahl A2 100St.
ART-Norm: 88112
Antrieb: Zweiloch
Material: Edelstahl
Material-Eigenschaft: A2
Gewinde-Maß: M3
Produkt-Art: Sicherheitsschrauben
Kategorie: Sicherheitsschrauben
Inhalt: 100 St.
Länge (Tiefe): 6 mm
Hersteller-Nr.: TO-5379951
EAN: 4053199659746
Lieferumfang:
100 St. DiebStahlhem.Schrauben
... >
Lager 1039
>
Betriebsmittelausstattung
>
Eisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
N/A
,
TOOLCRAFT
,
TO-5379951
,
diebstahlhemmende schraube
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 38,40*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,384* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,50*
€ 61,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,84*
€ 60,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,98*
€ 57,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,80*
€ 55,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,94*
€ 54,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,40*
€ 45,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen